Referencias
Beta Tools:42BA 27
Rubix:798163442000
fabricante:000420827
EAN:8014230427737

Documentos
Detalles de producto : 42BA 27-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x60x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 490 g |
| Apertura | 27 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 490 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,50 € Sin IVA
/ unidad
359,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
