Referencias
Gedore:GED0030065S
Rubix:798740588000
fabricante:2504979
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 65 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 65 mm |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,66 € Sin IVA
/ unidad
498,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

