Referencias
Gedore:GED0130014S
Rubix:798740269000
fabricante:2509091
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 14 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 14 mm |
|---|---|
| Longitud | 190 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,50 € Sin IVA
/ unidad
59,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

