Referencias
Beta Tools:42BA 15
Rubix:798163434000
fabricante:000420815
EAN:8014230494289

Documentos
Detalles de producto : 42BA 15-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 173x15x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Apertura | 15 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Material | berylio de cobre |
| Peso | 123 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,05 € Sin IVA
/ unidad
157,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
