Referencias
Facom:440.27SR
Rubix:798526304000
EAN:3148518669474




Resumen técnico
| Apertura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 290 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.27SR LLAVE MIXTA METRICA 27
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 27MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 295x55x25 mm |
| Peso con embalaje | 430 g |
| Apertura | 27 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 420 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,63 € Sin IVA
/ unidad
183,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días