Referencias
Jomiba:916 B34-10
Rubix:798613635000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 916 B34
Forrado totalmente en su interior palma y dorso ( en algodón) Longitud 34 cm
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Protector de costuras en los dedos
Excelente resistencia a la Abrasión y Punzonado (Nivel 4)
Resistentes al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Protector de costuras en los dedos
Excelente resistencia a la Abrasión y Punzonado (Nivel 4)
Resistentes al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Guante piel serraje crupón vacuno. Forrado totalmente - Cosido con hilo Kevlar®
Soldadura (Tipo A)
Soldadura (Tipo A)
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,47 € Sin IVA
/ unidad
5,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
