Referencias
Lebon:ANT/D/P15 7
Rubix:799347686000

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 42314x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 ANT/D/P15 SERRAJE VACUNO ANTI-CALOR
Guante serraje vacuno tratamiento anti-calor, completamente forrado de muletón 100% lana. Hilo 100% aramida. Manguito serraje vacuno de 15 cm.
Cualidades
Flexibilidad - Protección - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Soldadura;Vidrio
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 42314x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,64 € Sin IVA
/ unidad
17,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días