GUANTE T-12 BLACKWELDER

Guante de soldadura Blackwelder

Ver información técnica

Referencias

Lebon:BLACKWELDER-12
Rubix:799304381000
EAN:15404010516438
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño12
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41314x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-12 BLACKWELDER


Este guante de soldadura Blackwelder es una pieza esencial para los profesionales de diversos sectores, ya que ofrece una protección óptima durante las operaciones de soldadura. Su cuidado diseño combina comodidad, durabilidad y rendimiento, lo que lo convierte en la elección ideal para tareas exigentes.

Características:
Este guante de soldadura presenta una palma de piel de vacuno tratada con hidrófugo marrón, combinada con un dorso de flor de vacuno tratada con hidrófugo negro. Su forro de malla 100% para-aramida y filamento mineral proporciona una protección adicional. El dedo índice y el cierre elástico del dorso garantizan un ajuste perfecto. El puño de 15 cm de piel bovina negra hidrófuga y las costuras de hilo 100% para-aramida añaden durabilidad al guante.

Especificaciones:
- Tallas disponibles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Materiales: serraje vacuno hidrófugo, para-amida, filamento mineral
- Resistencia a la abrasión: 3/4
- Resistencia al desgarro: 3/4
- Resistencia a la perforación: 3/4
- Resistencia al corte por rebanado según ISO 13997: D
- Comportamiento al fuego: 4/4
- Resistencia al calor por contacto: 1/4
- Resistencia al calor convectivo: 3/4
- Resistencia al calor radiante: 1/4
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal líquido: 4/4
- Embalaje: bolsa de 10, caja de 60

Normas:
Este guante de soldadura cumple las siguientes normas de resistencia:
- EN ISO 21420
- ISO 13997
- EN 407
- EN 388
- EN 12477 - Tipo A

Información de marca:
Lebon es una empresa francesa fundada en 1973, especializada en la fabricación de equipos de protección individual (EPI), en particular guantes de protección. Desde sus inicios, Lebon ha sabido innovar ofreciendo soluciones a la vez eficaces y respetuosas con el medio ambiente, como la tecnología Clean PU®, que permite fabricar guantes reduciendo la contaminación del agua. Sus productos están diseñados para ofrecer un alto nivel de seguridad, al tiempo que se adaptan a las necesidades de los clientes en diversos sectores, como la industria, la construcción y la soldadura. La empresa se esfuerza por controlar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta la entrega, gracias a sus cuatro unidades de producción y a un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo. Con más de 17 millones de pares de guantes vendidos cada año, Lebon se compromete a garantizar la seguridad de los trabajadores al tiempo que adopta un enfoque de desarrollo sostenible.

Cualidades

- Flexibilidad para una manipulación fácil
- Destreza para movimientos precisos
- Resistencia a la abrasión, al corte, a la perforación, al calor y al desgarro para una protección óptima.

Aplicaciones

Este guante de soldadura es ideal para sectores como el ensamblaje, la automoción, la mecánica, los metales y la soldadura. Es ideal para los profesionales de la industria metalúrgica, la construcción, el mantenimiento industrial, el montaje y la producción de automóviles.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño12
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41314x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Colornaranja
23,98 Sin IVA
/ unidad
29,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño