Referencias
Honeywell:2000042-09
Rubix:798258869000
EAN:3603835100326


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : 2000042 T-9 GUANTE GREEN WELDING PLUS
Guante de piel de vacuno serraje, con refuerzo en la palma, corte americano, pulgar aplicado, mano totalmente forrada con un complejo aislante, puño forrado en lona. Refuerzos alrededor de los dedos, pulgar, butterfly, lado del dedo anular y entre puño y palma. Costuras con hilo Kevlar®. Palma amarilla, dorso y puño verdes. Puño de 140 mm. CATEGORÍA: II Riesgos intermedios. Cumple con las normas: EN420, EN388, EN407 y EN12477 tipo A.
Cualidades
Combina la comodidad del algodón y el aislamiento térmico del forro rizado. El ensamblaje con hilo Kevlar® garantiza una excelente resistencia de las costuras al calor y al desgaste.
Aplicaciones
Protección térmica hasta 250 °C. Manipulación de piezas afiladas y calientes en ambiente seco. Manipulación de piezas calientes en cristalería, etc., y para operaciones de desmoldeo con temperaturas de contacto hasta 150 °C.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Longitud | 340 mm |
| Color | amarillo |
| Material | split cowhide leather |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,16 € Sin IVA
/ unidad
35,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días