Referencias
Tegera:134-9
Rubix:798961518000
EAN:7392626040625


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41334x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 134
Guante de protección para soldadura y corte, para trabajos pesados. Piel flor fina de cabra para un excelente tacto. Forro de KEVLAR® para mayor protección contra el calor y el corte. Cuero tratado especial para trabajos ligeramente húmedos y aceitosos. Muñeca elástica para un mejor ajuste. Costuras de KEVLAR® y color negro para mayor durabilidad y vida útil del producto.EN 388:2016, 3X22C EN 407:2004, 41234X
Full grain goat suede glove with cut protection C for heavy-duty jobs.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Extra long, Reinforced index finger, Reinforced seams, Water and oil repellent, Withstands welding sparks and grinding splash
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41334x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material | cuero/meta-aramida/látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,16 € Sin IVA
/ 6 unidades
263,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h