GUANTE T-8 134

TEGERA® 134

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:134-8
Rubix:799219553000
EAN:7392626060333
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41334x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 134


Guante de protección para soldadura y corte, para trabajos pesados. Piel flor fina de cabra para un excelente tacto. Forro de KEVLAR® para mayor protección contra el calor y el corte. Cuero tratado especial para trabajos ligeramente húmedos y aceitosos. Muñeca elástica para un mejor ajuste. Costuras de KEVLAR® y color negro para mayor durabilidad y vida útil del producto.EN 388:2016, 3X22C EN 407:2004, 41234X
Full grain goat suede glove with cut protection C for heavy-duty jobs.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Extra long, Reinforced index finger, Reinforced seams, Water and oil repellent, Withstands welding sparks and grinding splash

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41334x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
36,36 Sin IVA
/ unidad
44,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño