Referencias
Jomiba:916 B40/10
Rubix:798341873000


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 916 B40
Forrados totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) - Longitud 40 cm. Protector de costuras entre los dedos. Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad. Excelente resistencia a la abrasión y punzonado (Nivel 4). Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥ 15 s. Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido. Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A). No aptos para trabajos con humedad.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | rojo |
| Material | piel serraje vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,88 € Sin IVA
/ 12 unidades
76,08 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h