Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • protección de las manos (32)
  • protección corporal (23)
  • 1Marca
  • jomiba
    (55)
  • 31 Producto(s) de 55 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    TRAJE AGUA T-XL 5053 VERDE

    • jomiba:LTA 5053 V/XL
    • rubix:798596894000
    • fabricante:LTA 5053 V/XL
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:verde
    • Tamaño:xl
    • Material Principal:poliéster
    9,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TRAJE AGUA T-2XL 5053 VERDE

    • jomiba:LTA 5053 V/2XL
    • rubix:798596895000
    • fabricante:LTA 5053 V/2XL
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:verde
    • Tamaño:2xl
    • Material Principal:poliéster
    9,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAZADORA T-XL 9602T AMARILLO FLUOR/AZUL MARINO AV

    • jomiba:LCZ 9602T A/XL
    • rubix:798542803000
    • fabricante:LCZ 9602T A/XL
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:amarillo
    • Tamaño:xl
    • Clase EN20471:1
    24,74 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TRAJE AGUA T-M 5053 AZUL MARINO

    • jomiba:LTA 5053 Z/M
    • rubix:798427230000
    • fabricante:LTA 5053 Z/M
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:azul
    • Tamaño:m
    • Material Principal:poliéster
    9,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-9 918 SG

    • jomiba:918 SG/9
    • rubix:798365012000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:9
    • Nivel de rendimiento térmico (EN 407):1
    • Material Principal:cuero
    3,28 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-10 335JC

    • jomiba:GTF 335JC/10
    • rubix:798347404000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tamaño:10
    • Material Principal:algodón
    1,88 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-10 916 B40

    • jomiba:916 B40/10
    • rubix:798341873000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tamaño:10
    • Nivel de rendimiento térmico (EN 407):1
    • Resistencia al calor de contacto (EN 407):100 °C
    62,88 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    GUANTE T-9 335 RG

    • jomiba:GTF 335 RG/9
    • rubix:798236996000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tamaño:9
    • Nivel de resistencia a la abrasión:2
    • Material Principal:cuero
    28,08 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    TRAJE AGUA T-XL 5053 AZUL MARINO

    • jomiba:LTA 5053 Z/XL
    • rubix:798427229000
    • fabricante:LTA 5053 Z/XL
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:azul marino
    • Tamaño:xl
    • Color secundario:sin color secundario
    9,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DELANTAL T-U 556 G

    • jomiba:556G
    • rubix:798431191000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Color:gris
    7,86 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MANGUITO T-U 552

    • jomiba:LMA 552
    • rubix:798427238000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Color:amarillo
    • Tamaño:talla única
    9,95 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MANGUITO T-U 553

    • jomiba:LMA 553
    • rubix:798334923000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Color:amarillo
    • Tamaño:talla única
    9,35 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-8 335

    • jomiba:335/8
    • rubix:798455937000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:8
    • Nivel de resistencia a la abrasión:2
    • Material Principal:cuero
    2,57 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CHAQUETA T-XL 550 GRIS

    • jomiba:LCH550-XL
    • rubix:798413287000
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:gris
    • Tamaño:xl
    24,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-10 POLIGLAS

    • jomiba:POLIGLAS-10
    • rubix:798287118000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tipo:guante
    • Tamaño:10
    3,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-11 NITRIGLAS

    • jomiba:NITRIGLAS/11
    • rubix:798881497000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:11
    • Recubrimiento de los guantes:nitrilo
    • Nivel de resistencia a la abrasión:4
    54,84 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    CHAQUETA T-L 550 GRIS

    • jomiba:LCH550-L
    • rubix:798413281000
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:gris
    • Tamaño:l
    24,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-9 KV 25

    • jomiba:KV 25/9
    • rubix:798369357000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:9
    • Recubrimiento de los guantes:kevlar
    • Nivel de resistencia a la abrasión:2
    21,06 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    POLAINA T-U 554 GRIS

    • jomiba:LP0 554
    • rubix:798427232000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Color:gris
    • Tamaño:talla única
    6,28 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-9 KV 15

    • jomiba:KV 15/9
    • rubix:798301744000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:9
    • Recubrimiento de los guantes:kevlar
    • Nivel de resistencia a la abrasión:2
    17,71 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PANTALON T-L 558 GRIS

    • jomiba:558-GRI/L
    • rubix:798450026000
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:gris
    • Tamaño:l
    • Material Principal:cuero
    24,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GUANTE T-11 335 RG

    • jomiba:335 RG/11
    • rubix:798305163000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tamaño:11
    • Nivel de resistencia a la abrasión:2
    • Material Principal:cuero
    28,08 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    GUANTE T-9 3116

    • jomiba:3116/9
    • rubix:798899609000
    • Entrega estimada (15) días
    • Tamaño:9
    • Material Principal:algodón
    31,08 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    CHAQUETA T-M 550 GRIS

    • jomiba:550/M
    • rubix:798413283000
    • Entrega estimada (15) días
    • Color:gris
    • Tamaño:m
    • Material Principal:cuero
    24,15 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 31