89S.20 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA

89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Facom:89S.20
Rubix:798529209000
EAN:3148511269725
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella20
Longitud99 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 89S.20 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA


• Conforme con las especificaciones Torx®. • La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso. • Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 20

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x25x5 mm
Peso con embalaje12 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella20
Longitud99 mm
Acabadobrunizado
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días