Referencias
Wera:05022702001
Rubix:798262847000
EAN:4013288111289

Documentos
Detalles de producto : 3950 PKL SW 2,5MM
Llave Allen acodada para hexágono Stainless, larga
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2.5 mm |
| Longitud | 11.2 mm |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días