27109 LLAVES PARA TORNILLOS DE HEXÁGONO
Llave Allen 950PKL BM hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05027109001
Rubix:798263973000
EAN:4013288095077

Documentos
Detalles de producto : 27109 LLAVES PARA TORNILLOS DE HEXÁGONO
Llave Allen acodada con punta esférica, larga, varilla BlackLaser.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla BlackLaser, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla BlackLaser, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 219 mm |
| Acabado | brunizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,75 € Sin IVA
/ unidad
11,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días