96BP-AS 3/8-LL CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96BP-AS 3/8
Rubix:798166452000
fabricante:000960996
EAN:8014230084374

Detalles de producto : 96BP-AS 3/8-LL CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Cualidades
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/8 |
| Longitud | 190 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
