Referencias
Bahco:1996TORX-T20
Rubix:798210964000
EAN:7314150122820

Detalles de producto : 1996TORX-T20
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Destornillador angular, cabeza de bola, Tx-20, bruñido, 19X85 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud | 95 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
