DT2143 KTX T15 LLAVE ALLEN C/MANGO P/TORX
Llave de vástago angular 2C mango T TORX - DT 2143 KTX
Ver información técnicaReferencias
Gedore:DT 2143 KTX T15
Rubix:798554860000
fabricante:2647494
EAN:4010886933251



Detalles de producto : DT2143 KTX T15 LLAVE ALLEN C/MANGO P/TORX
• con cabeza esférica, ángulo de trabajo aprox. 25°
• con orificio para colgar
• acero cromo-vanadio, vástago cromado, punta fosfatada
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Llave de vástago angular con mango en T 2C, TORX T15, con cabeza esférica, ángulo de trabajo aprox. 25°, con orificio para colgar, acero cromo-vanadio, vástago cromado, punta fosfatada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t15 |
| Longitud | 177 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,78 € Sin IVA
/ unidad
20,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
