Referencias
Beta Tools:97TTX 45
Rubix:798166464000
fabricante:000970745
EAN:8014230050225

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 45-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 141,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud | 236 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
