LLAVE ALLEN LARGA 3/32 FOSFATADA
Llave allen larga fosfatada - pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947567
Rubix:798222041000
EAN:3660338515002
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 3/32 FOSFATADA
SAE/AISI 8650, BS2470 1973, BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3/32 |
| Longitud | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,04 € Sin IVA
/ unidad
1,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días