Referencias
Facom:84TZ.5SLS
Rubix:798894341000
EAN:3662424028250



Detalles de producto : LLAVE EN T 6 PANS 5MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango en T ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave. • Acero al silicio. • Presentación: fosfatado.
84TZ.SLS - LLAVES 6 CARAS ESTÁNDAR MÉTRICAS | 84TZ.5SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 187x80x20 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 84 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 183 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € Sin IVA
/ unidad
23,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días