Referencias
Wera:05022700001
Rubix:798262849000
EAN:4013288111265

Detalles de producto : 3950 PKL SW 1,5MM
Llave Allen acodada para hexágono Stainless, larga
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días