Referencias
Gedore:DT 2142 7
Rubix:798810648000
fabricante:2505487
EAN:4010886933077

Detalles de producto : DT 2142 7 LLAVE ALLEN CON MANGO 7 MM
con agujero de suspensión
con 2 hexágonos, con tamaños de llave iguales
acero al vanadio GEDORE 61CrSiV5, cromado, punta dorada
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7mm |
| Longitud | 213 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
