96 30-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96 30
Rubix:798166510000
fabricante:000960300
EAN:8014230025179

Detalles de producto : 96 30-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x160x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2467 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 309 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,80 € Sin IVA
/ unidad
90,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
