6351970 42 EL 14 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 14 MM

Llave de boca acodada 42 EL

Ver información técnica

Referencias

Gedore:42 EL 14
Rubix:798174799000
fabricante:6351970
EAN:4010886635193
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella14 mm
Longitud294 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6351970 42 EL 14 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 14 MM


La llave macho acodada larga hexagonal interior 42 E Gedore está destinada a las operaciones de apriete y aflojado de tornillos con hexágono interior. Su diseño extra largo y su material tratado permiten un uso duradero en contextos de ensamblaje y mantenimiento.

Características :
La llave macho acodada larga hexagonal interior 42 E Gedore está diseñada para tornillos con perfil hexagonal interior. Su geometría acodada y su mayor longitud facilitan el acceso a las fijaciones situadas en recovecos o en zonas de difícil acceso.
Está fabricada en acero 61CrSiV5, ofreciendo una resistencia mecánica adecuada a esfuerzos repetidos. La superficie galvanizada contribuye a la protección contra la corrosión durante su uso en entornos de taller o industriales. Este modelo no dispone de cabeza con bola, lo que asegura un apoyo directo y una transmisión del par sin desviación.

Especificaciones :
• Tipo de herramienta: llave macho acodada larga
• Perfil: hexagonal interior (seis caras)
• Material: acero 61CrSiV5
• Acabado: galvanizado
• Rango de dimensiones: de 2 a 14 mm según versión

Normas :
• DIN ISO 2936: norma que define las dimensiones y exigencias aplicables a las llaves macho acodadas para tornillos con hexágono interior
Llave Allen hexagonal, extra larga 14 mm según DIN ISO 2936 GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, zincada

Cualidades

• Acceso facilitado a tornillos en profundidad gracias a la versión extra larga • Transmisión directa del par por la ausencia de cabeza con bola • Buena resistencia mecánica garantizada por el acero 61CrSiV5 • Protección contra la corrosión gracias al acabado galvanizado • Diseño simple y robusto, adecuado para un uso repetido

Aplicaciones

Esta llave macho acodada se utiliza en operaciones de mantenimiento, ensamblaje mecánico y montaje de equipos. Tiene cabida en talleres de producción, líneas de montaje y puestos de reparación, especialmente cuando los tornillos con hexágono interior son de difícil acceso. Es adecuada para los sectores de la mecánica general, la fabricación de máquinas y las intervenciones técnicas que requieren una acción manual precisa.

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella14 mm
Longitud294 mm
Acabadopulido
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días