Referencias
Beta Tools:96LBP 3
Rubix:798296361000
fabricante:000961343
EAN:8014230664835

Documentos
Detalles de producto : 96LBP 3-LL MACHO CABEZA ESFERICA LARGA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, modelo extra-largo
Cualidades
Folded hexagonal male keys with spherical end, extra-long model, chrome
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x65x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 127 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
