Referencias
Beta Tools:96BPC 5
Rubix:798167751000
fabricante:000960345
EAN:8014230142371

Documentos
Detalles de producto : 96BPC 5-LL MACHO CABEZA ESFERICA CROMADA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 126 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
