LLAVE ALLEN CORTA 0,7 MM FOSFATADA

Llave allen corta fosfatada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:4971650
Rubix:798306106000
EAN:3660338515958
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella0,7 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 0,7 MM FOSFATADA


ISO 2396

La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.

brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella0,7 mm
Longitud33 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,75 Sin IVA
/ unidad
0,91 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h