83SH.12 ALLEN CABEZA ESFERICA FACOM
83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:83SH.12
Rubix:798471112000
EAN:3148511238363



Documentos
Detalles de producto : 83SH.12 ALLEN CABEZA ESFERICA FACOM
• Fabricadas con acero al silicio.
• La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 12MM
Cualidades
fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 229 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x65x15 mm |
| Peso con embalaje | 229 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 190 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días