Referencias
Bahco:1995TORX-T55
Rubix:798212154000
EAN:7314150216963

Detalles de producto : 1995TORX-T55
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t55 |
| Longitud | 184 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
