Referencias
Roebuck:4971621
Rubix:798306135000
EAN:3660338515798

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 32 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 32 mm |
| Longitud | 347 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,91 € Sin IVA
/ unidad
99,11 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h