Referencias
Bahco:1999MV-5
Rubix:798212185000
EAN:7314150121441

Detalles de producto : 1999MV-5
Llave hexagonal de vástago aislada en ángulo. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 Volt. IEC 60900. Acero aleado de alta calidad. Revestimiento aislante coloreado de 3 capas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Longitud | 117.5 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,17 € Sin IVA
/ unidad
17,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
