LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 19 MM

Llave Allen DIN 911 cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 210.19
Rubix:799307421000
fabricante:PB 210.19
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 19 MM


Llave Allen

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
38,18 € Sin IVA
/ unidad
46,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días