Referencias
Facom:89TXA.40
Rubix:798636105000
EAN:3662424074677

Documentos
Detalles de producto : LLAVE TORX MANGO T 40 89TXA.40
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • Extremidad corto para un par / apriete elevado. • Presentación: granallado cromado.
LLAVE MACHO TORX EN T 40
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,83 € Sin IVA
/ unidad
14,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días