Referencias
Beta Tools:97BTX 09
Rubix:798167913000
fabricante:000970109
EAN:8014230096308

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 09-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t09 |
| Longitud | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,91 € Sin IVA
/ unidad
9,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
