Referencias
Gedore:42 KEL 7
Rubix:798176270000
fabricante:1729241
EAN:4010886840207
Detalles de producto : 1729241 42 KEL 7 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 7 MM
Hexagon Allen key, extra long 7 mm GEDORE vanadium steel 59CrV4, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

