LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1/8 FOSFATADA
Llave allen con bola larga fosfatada en pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947605
Rubix:798222063000
EAN:3660338515095

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1/8 FOSFATADA
BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/8 |
| Longitud | 129 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,69 € Sin IVA
/ unidad
4,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días