Referencias
Beta Tools:78BA 60
Rubix:798164377000
fabricante:000780860
EAN:8014230427881

Documentos
Detalles de producto : 78BA 60-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1500 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 1500 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,15 € Sin IVA
/ unidad
801,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
