Referencias
Facom:440.50SR
Rubix:798526297000
EAN:3148518670517




Resumen técnico
| Apertura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 520 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.50SR LLAVE MIXTA METRICA 50
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 50MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2235 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 530x98x26 mm |
| Peso con embalaje | 2235 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 520 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 2200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,84 € Sin IVA
/ unidad
492,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días