Referencias
Beta Tools:42BA-AS 3/8
Rubix:798165023000
fabricante:000420950
EAN:8014230527949

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 3/8-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x60x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Apertura | 3/8 mm |
| Longitud | 128 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 44 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,80 € Sin IVA
/ unidad
111,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
