Referencias
Beta Tools:78BA 34
Rubix:798164370000
fabricante:000780834
EAN:8014230559209

Documentos
Detalles de producto : 78BA 34-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 247x113x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 640 g |
| Apertura | 34 mm |
| Longitud | 192 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 640 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,65 € Sin IVA
/ unidad
317,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
