Referencias
Gedore:GED0100095S
Rubix:798740295000
fabricante:2504324
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 95 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 95 mm |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,10 € Sin IVA
/ unidad
1055,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

