Referencias
Bahco:NS010-1922
Rubix:798571119000
EAN:7314150293735


Resumen técnico
| Apertura | 19x22 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS010-1922 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 278 g |
|---|---|
| Apertura | 19x22 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Peso | 152 g |
| Tamaño | 19x22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,39 € Sin IVA
/ unidad
100,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días