Referencias
Beta Tools:78BA-AS 2.3/8
Rubix:798166353000
fabricante:000780922
EAN:8014230527611

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 2.3/8-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 273x88x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1962 g |
| Apertura | 2,3/8 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1962 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,65 € Sin IVA
/ unidad
852,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
