Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1.3/16
Rubix:798166141000
fabricante:000420970
EAN:8014230527536

Documentos
Detalles de producto : 000420970 42 BA/AS1.3/16-LLAVES COMBIN. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x61x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 561 g |
| Apertura | 1,3/16 mm |
| Longitud | 308 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 561 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,50 € Sin IVA
/ unidad
483,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
