Referencias
Gedore:GED0030028S
Rubix:798740318000
fabricante:2505231
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 28 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 28 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,12 € Sin IVA
/ unidad
138,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

