Referencias
Beta Tools:78BA 70
Rubix:798164379000
fabricante:000780870
EAN:8014230494395

Documentos
Detalles de producto : 78BA 70-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 302x104x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2400 g |
| Apertura | 70 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2400 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
804,95 € Sin IVA
/ unidad
973,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
