Referencias
Bahco:NS106-82
Rubix:798570998000
EAN:7314150295333

Detalles de producto : NS106-82 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1838 g |
|---|---|
| Apertura | 65.1 mm |
| Longitud | 298 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 1800 g |
| Tamaño | 2 9/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,60 € Sin IVA
/ unidad
343,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
