Referencias
Gedore:GED0030019S
Rubix:798740321000
fabricante:2505290
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 19 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,36 € Sin IVA
/ unidad
131,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

